- 定格出力電圧(V)
- 24
- 出力(W)
- 30
- 定格出力電流(A)
- 1.3
- 定格入力電圧(V)
- AC100~240
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 90×36×108(突起部は除く)
- トラスコ品番
- 479-8244
- 質量(g)
- 約250
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 端子ねじ
- M3.5
- 表示
- 出力低下/無
- 保存温度(℃)
- -25~+75(ただし、氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上、DC500Vメガ(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)(常温・常湿)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+60(ただし、氷結しないこと)
- 動作表示
- 有(緑色LED)
- 力率
- -
- 使用周囲湿度
- 20~90%RH(ただし、結露しないこと)
- 安全規格
- UL508(Listing)、UL1604、UL1310 Class 2、CSA C22.2 No.14、No.213、No.223、EN50178、EN60950-1
- EMC規格
- EMI/EN61204-3(Class B)、EMS/EN61204-3(industrial)
- 突入電流(A)
- 50以下(TA=25℃、AC200Vコールドスタート時)
- 耐衝撃(m/s2)
- 300(直付金具使用時/150)、6方向 各3回
- 立ち上がり時間
- 100ms以下(定格入出力時)
- 入力変動
- 0.4%以下
- 負荷変動
- 1.5%以下
- 耐振動
- 10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向 各2時間
- 入力電流(A)
- (AC100V時)0.9以下、(AC200V時)0.6以下
- 過電流保護
- 105%min.にて動作(自動復帰)
- 保存湿度(%)
- 20~90RH(ただし、結露しないこと)
- 定格入力効率(%)
- 80
- 起動時間(ms)
- 200以下(定格入出力時)
- 過電圧保護
- 120%min.にて出力遮断
- リーク電流(mA)
- (AC132V時)0.38以下、(AC264V時)0.75以下
- 出力電圧可変範囲(%)
- ±10
- 温度変動
- 0.05%/℃以下(-10~+55℃)
- 出力保持時間
- 20ms以上(定格入出力時)
- 入力電圧範囲(V)
- AC85~264/DC100~370共用(ただし、DC100~105V時、負荷率80%以下)
- リップル
- 2%p-p以下(リップル含む、-10~+55℃)