PS5R-SG24 PS5R-S形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) 40164406

PS5R-S形スイッチングパワーサプライ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40164406
品番
PS5R-SG24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,700
耐電圧
入・出力端子間/AC3000V・1分間、
入力端子と接地端子間/AC2000V・1分間、
出力端子と接地端子間/AC500V・1分間
定格出力電圧(V)
24
出力(W)
240
定格出力電流(A)
10
定格入力電圧(V)
AC100~240
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×80×149.5(突起部は除く)
仕様
SEMI F47対応
質量(g)
約1000
周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M3.5
表示
出力低下/有(アンバー色LED)
保存温度(℃)
-25~+75(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500Vメガ(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)(常温・常湿)
使用周囲温度(℃)
-10~+60(ただし、氷結しないこと)
動作表示
有(緑色LED)
力率
(AC100V時)0.99、(AC230V時)0.92
使用周囲湿度
20~90%RH(ただし、結露しないこと)
安全規格
UL508(Listing)、UL1604、CSA C22.2 No.14、No.213、EN50178、EN60950-1
EMC規格
EMI/EN61204-3(Class B)、EMS/EN61204-3(industrial)
突入電流(A)
50以下(TA=25℃、AC200Vコールドスタート時)
耐衝撃(m/s2)
300(直付金具使用時/150)、6方向 各3回
立ち上がり時間
200ms以下(定格入出力時)
入力変動
0.4%以下
負荷変動
0.8%以下
耐振動
10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向 各2時間
入力電流(A)
(AC100V時)3.5以下、(AC200V時)1.7以下
過電流保護
105~130%min.にて動作(自動復帰)
保存湿度(%)
20~90RH(ただし、結露しないこと)
定格入力効率(%)
84
起動時間(ms)
500以下(定格入出力時)
過電圧保護
120%min.にて出力遮断
リーク電流(mA)
(AC132V時)0.5以下、(AC264V時)1.0以下
出力電圧可変範囲(%)
±10
温度変動
0.05%/℃以下(-10~+40℃)
出力保持時間
20ms以上(定格入出力時)
入力電圧範囲(V)
AC85~264/DC100~350共用(ただし、DC100~110V時、負荷率80%以下)
リップル
1%p-p以下(リップル含む、-10~+40℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40164406PS5R-SG2450827586PS5R-VG24PS5R-SG24 PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) 50827586PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40164345
2016-06-01
用途: リレー回路のテスト用
建設業・工事業

小型薄型で扱いやすい、安定度も申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする