負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC
(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
極数単極双投端子形状ネジ付端子動作特性ON-OFF、ON-ON仕様カドミウムフリー品タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.5×29×15.8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ定格抵抗負荷電流(A)AC250V:15、DC250V:0.5、DC125V:0.9、DC30V:15定格誘導負荷電流(A)AC250V:15(力率0.6)、DC250V:0.3(時定数8ms)、DC125V:0.5(時定数8ms)、DC30V:15(時定数8ms)機械的寿命10万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下耐電圧(V/min)AC1500(検知電流10mA)電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度10回/分)