東海キャスター
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40166235
品番
G7S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(kg)
150
許容荷重(daN)
1470
取付高(mm)
79.5
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
形状
自在車S
車輪幅(mm)
44
寸法C1(mm)
47
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
13
取付プレート板厚Ft(mm)
3.8
偏芯C(mm)
17
取付寸法Fp(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
プレート寸法Fb(mm)
62
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪