東海キャスター
双輪キャスター TF型 プレート式 角座
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
40166831
品番
TF40F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
392
取付座(mm)
38×38
取付高(mm)
54
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
車輪幅(mm)
40
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
35
寸法W1(mm)
16.6
寸法W2(mm)
10
取付プレート板厚Ft(mm)
2.3
偏芯C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6
寸法P1×P2(mm)
26×26
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪