K-90ED-1S エアーダスターガン 近畿製作所 40168046

エアーダスターガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40168046品番K-90ED-1S
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。

ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3質量(g)210空気使用量(L/min)232接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする