曜日別特売
KA-DP17 ディフェンスプレート 近畿製作所 40168371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディフェンスプレート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合KINKIノズル0N~5Nタイプ注文コード40168371品番KA-DP17
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

作業時のブローバックを防ぎます。
クリアガードなので作業時ワークが見えます。
取り外して洗浄できます。

適合KINKIノズル0N~5Nタイプ材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR)内径(Φmm)7使用温度(℃)-10~60プレート寸法(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40168387
2014-06-06
用途: 止まり穴をドリルで加工に中をエアーブローします。
製造業

以前使用していた物はドーム型でしたが、本製品は平らで使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする