DR-50A3 単筒型ドラムポンプ ヤマダコーポレーション 40171101

単筒型ドラムポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個接続口径(材料吸込口・吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4注文コード40171101品番DR-50A3
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。
材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。

付属品680743口金(PS-20PM)ストローク(mm)69接続口径(材料吸込口・吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4全長(mm)1270質量(kg)5.4有効断面積(mm2)78常用圧力(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)2.1ディスプレイ(エアモータ)141mL、(下ポンプ)49mLポンプレシオ3×1断面積(cm2)(エアモータ有効断面積)7.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする