251111C5 トーセル ADVANTEC 40177995

トーセル

(13件のレビュー)
取扱い終了
ろ過精度(μm)0.5
全長(mm)250
内容量1本注文コード40177995品番251111C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。
TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。

用途
石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過
石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過
合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過
食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過
製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過
磁気テープ業界における磁気材などの濾過
各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PPろ過精度(μm)0.5その他受注生産品のため日数がかかりますアズワン品番64-1020-52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40177995251111C540178214251111C5251111C5 ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC 40178214ポリプロピレンワインドカートリッジフィルターADVANTEC1本
1,088
税込1,197
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40178092
2022-01-30
用途: 吸気ラインの異物除去用のフィルタとして
国立大学法人九州大学教育・研究機関

本来は水用のフィルタですが、昔から吸気ラインで使われています。大きなゴミが下流の装置に入らないようにするためのもので、十分に役立っています。

対象商品 : 40178092
2021-10-20
用途: 潤滑剤ろ過用

コスパが良く、納期も早いので助かってます。
ろ過精度も他に幅広くあるので試しています。

対象商品 : 40178013
2021-04-22
用途: 浄水フィルター
製造業

従来は巻糸が下流に流れたりすることがありましたが、このフィルターは一切そのようなことがなく、しかもコスパ最高です。

対象商品 : 40178031
2021-02-24
用途: 家の外にある浄水器用フィルター交換
SAAB 900 club自動車・二輪車・自転車関連業

我家は家の外に当該フィルターが入る浄水器が設置されています。以前は業者交換で30,000円(税別)以上かかっていましたが、コストを勘案してこの商品を代替策として使用しました。以前は同時に購入した両端にプラスチック補強したタイプでしたが、コスパ重視でこのタイプで実験中です。2週間程ですが、水圧も変わらず、トイレの水まで浄水器を通した水が流れています。次は最もコスパの良いモノタロウ製品の実験ですが、交換時期がいつになるか不明です。この価格で3ヶ月持てば十分です。

対象商品 : 40178092
2021-01-14
用途: 排水の異物取り
製造業

他では見つけにくい商品もすぐに見つかるので、購入させて貰ってます。

対象商品 : 40177995
2019-07-16
用途: 井戸水の濾過

他に比べて糸の巻きがしっかりしていて濾過精度に信頼性が感じられます。

対象商品 : 40177995
2019-06-26
用途: 井水の濾過

フィルターは分厚くなく、糸の巻きがしっかりしています。濾過性も良好です。

対象商品 : 40178031
2018-03-16
用途: 浄水器
アンペックス株式会社卸売・小売業

コストパフォーマンスは、大変良い、次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする