用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。
測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。
付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケーストラスコ品番853-4610寸法(mm)103×109×355質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)表示方式液晶(LCD)デジタル表示測定対象岩盤衝撃エネルギー2.207N・m強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)82±2