曜日別特売
N-FGW21-21B コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40183692

コルゲートグランド 防水 ストレート型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/120)適合チューブNGN-17B注文コード40183692品番N-FGW21-21B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。

取付穴径(Φmm)21.4~21.9チューブ最大径(Φmm)22.0適合チューブNGN-17B材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/120)ねじ長さ(mm)10ねじの呼びG1/2RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183665
2024-04-04
用途: 配線時
製造業

勉強不足でした。この部品の存在自体知りませんでした。粉体雰囲気の中で配線の引込をする必要がありまして、大変助かりました。

対象商品 : 40183692
2019-03-08
用途: 配電盤製作
農・林・水産業

適合チューブの品番なども掲載されていると良い
使用可能な電線を表示してあると良い

対象商品 : 40183717
2017-10-20
用途: 設計意図にマッチするか
コスモス

思ったとおり、良いものでした。満足です。
今後も使わせていただきます。ありがとうございます。
(使用した感想から外れますが、発送業者は佐川急便以外を望みます。)

1が参考にしています
対象商品 : 40183683
2013-10-10
用途: 屋外防水BOXへの導入口に使用

このような 特殊な製品を 一個単位で販売して頂けるのは、非常に助かります。ただし、メール便で送付等の、送料のコストダウンをして頂けるとさらに良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする