極数単極単投端子形状はんだ端子寸法L(mm)24.6±1定格AC125V 15A・AC250V 10A付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個耐電圧AC1500V 1分間表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命(電気的)30000回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2V 100mA)取付ネジ径M12×1RoHS指令(10物質対応)対応