曜日別特売
M-VUS-SP 屋外用混合器 日本アンテナ 40186221

屋外用混合器

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様UHF、BS、CSとVHF、FMの混合用。防滴構造。混合帯域U/BS/CS×V注文コード40186221品番M-VUS-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。
それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。

適合マスト径(Φmm)22~38出力端子F型質量(kg)0.24付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本仕様UHF、BS、CSとVHF、FMの混合用。防滴構造。混合帯域U/BS/CS×V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40186212
2020-05-09
用途: アンテナ付け替え
卸売・小売業

簡単な付け替えでしっかりしている。半永久に使えそう。

2016-08-18
用途: アンテナケーブルに取り付け時に使用。
オートサービスミクリヤ自動車・二輪車・自転車関連業

おかげさまで安く買うことができました。ありがとうございます。

対象商品 : 40185704
2018-07-17
用途: アンテナの混合
電気・ガス・熱供給・水道業

UHF2本のアンテナを混合したが、混合器として役に立たなかった。

3が参考にしています
対象商品 : 40186203
2014-09-21
用途: TVアンテナ施工。

メーカー品で安価に購入出来て 助かりました。

対象商品 : 40186212
2016-04-23
用途: 電気工事
建設業・工事業

可もなく不可もなく

対象商品 : 40186203
2013-03-12
用途: BS/CS.UHSデンパの混合
うじいえ運転代行サービス

とても使い安かった。価格もお手頃であり、混合器事態に部品も揃っていて文句なしですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする