曜日別特売
MX-SUV 屋内用混合(分波)器 日本アンテナ 40186237

屋内用混合(分波)器

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40186237
品番
MX-SUV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

入出力端子を逆に使用すると、分波器として使用できます。

用途
屋内用
仕様
出力端子-CS・BS入力端子間電通(最大DC15V0.5A)
寸法(mm)
52×45×20
周波数帯域(MHz)
(HF・FM・VHF・UHF)10~770、(BS-IF)1032~1336、(CS-IF)1336~2150/2150~2602
電圧定在波比
(HF・FM・VHF・UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)1336~2150/2.5以下、2150~2602/3.0以下
インピーダンス(Ω)
75(F型)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40186237MX-SUV59494182MXEUVMX-SUV 屋内用混合(分波)器 日本アンテナ 59494182屋内用混合(分波)器日本アンテナ1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40186237
2015-08-13
用途: アンテナ線の接続
オールマリン

以前の混合器は大きくて接続がねじ止めだったので交換して見ました。コンパクトで接続も簡単なので満足しています。

対象商品 : 40186237
2013-10-30
用途: ソニーnasneへの地デジアンテナとBSアンテナの混合用
株式会社 村元工作所

小型ですが、固定部がないので、取り付けをどうするか悩んでいます。
フラフラ状態でも問題はないのですが、整理するときにどうするか?ですね。
取り付け後、問題なく映像を見れてます。

常にLED?が光っているのが良いのか悪いのかどうなんでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする