曜日別特売
H11-1109 水性シリコン建物用 ロックペイント 40186711

※色見本

水性シリコン建物用

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
チョコレート
内容量1缶(0.7L)注文コード40186711品番H11-1109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。
低汚染型で汚れがつきにくくなっています。
防藻・防カビ剤入りです。
水性ですから、取扱いが容易で安全です。

用途コンクリート、モルタルなどのセメント系壁装材の上塗り。鉄部、硬質塩ビ(雨樋など)。塗り面積(1回塗り)(m2)5~6チョコレート仕様ツヤありタイプ水性シリコン樹脂塗料分類非危険物主成分アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタン主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、プラスチック希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※鉄部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止メペイントを塗ってください。
※ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
※湿度の高い時および5℃以下の時は塗らないでください。
※1回塗り(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには2回塗りをお奨めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40186702
2019-09-11
用途: 塩ビの通気管に
製造業

素人がハケで塗りましたが、綺麗に塗れました。乾くスピードも速いので作業性が良いです。水性なので、手についても後で水洗いすれば取れるところも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40186675
2016-09-30
用途: コンクリートの壁に塗りました。
適斎塾

白はシンプルで、敷地の外側のコンクリートに塗りました。
地中海のギリシャの建物群のような豪華な?感じになり気に入ってます。劣化したらまた上塗り用に購入しようと思います。

対象商品 : 40186675
2016-07-04
用途: 軒天の塗装など

粘度が少し高めなのでローラーで塗っても垂れにくいのが良い。余った塗料はトラックの荷台の塗装に使いまわしたが、意外にもスプレーラッカーを吹くよりも綺麗に塗れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする