曜日別特売
M10X L50 六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ 大阪魂 40190805

六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びdM10
ピッチP(mm)1.5
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード40190805品番M10X L50
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質純チタン2種ねじの呼びdM10頭部形状六角穴付きピッチP(mm)1.5種別半ねじ寸法L(mm)50寸法b(mm)32(参考)寸法s(mm)8寸法k(mm)10穴の形状六角穴寸法ds(Φmm)10寸法dk(Φmm)16ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする