M6X L16 六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂 40191076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6X L16 六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂 40191076
M6X L16 六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂 40191076

六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)16
ピッチP(mm)1
内容量1パック(100個)注文コード40191076品番M6X L16
販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質純チタン2種ねじの呼びdM6頭部形状六角穴付き長さ(mm)16ピッチP(mm)1種別全ねじ寸法L(mm)16寸法s(mm)5寸法k(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする