曜日別特売
A-4 ロングチス Mokuba(小山刃物製作所) 40195206

ロングチス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)16×300
内容量1本注文コード40195206品番A-4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,105販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。

用途コンクリートのハツリ作業に寸法(mm)16×300質量(g)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40195172
2025-10-30
用途: 化石や鉱物 採取
サービス業

タガネはモクバに決めています。安いし強度も満足です。色々なサイズもあるのが助かります。

対象商品 : 40195172
2023-06-15
用途: コンクリート 斫り

狭いところでも 長さが有るので届き 重さも具合良く、使いやすいです。

2022-11-22
用途: 測量杭の埋込み
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量のプラスチック境界杭を固い地盤に埋め込むために使用してますが、丈夫て使い安いサイズで重宝してます。

対象商品 : 40195172
2021-04-07
用途: 庭の除草
その他業種

草の外周に軽く打ち込めば土が緩み根ごと除草できる。重量があるので土への食い込みがよい。長いので深堀も可能。たんほぼの根も掘り起こせる。また、石があっても石ごと掘り起こせる。

対象商品 : 40195172
2020-08-07
用途: 薄板の穴あけ

ドリルでは届かないマフラーの奥まった遮蔽板に穴を開ける用途で購入。先端が鋭利で食いつきやすく、ハンマーで数回叩くと、あっさりきれいな穴を開けることができました。

対象商品 : 40195267
2019-10-03
用途: パイプハウスの組み立て
農・林・水産業

石などがあり硬い土でも強力につき刺す事ができます。変形はありません、キズは最小限です。もう少し太めで長い商品が欲しかったのですが、見つかりませんでした。短いと引き抜く際、難しくなります。

対象商品 : 40195206
2017-05-12
用途: コンクリートのはつり

平タガネの方はいいが、チスはしばらく使っていると先端がまるまってきて、はつるのが大変になってくる。消耗品んと考えたほうがいいのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする