HP1-600 一槽シンク(SUS430) 東製作所 40197954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP1-600 一槽シンク(SUS430) 東製作所 40197954
HP1-600 一槽シンク(SUS430) 東製作所 40197954
HP1-600 一槽シンク(SUS430) 東製作所 40197954

一槽シンク(SUS430)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)600
内容量1組注文コード40197954品番HP1-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。

間口(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)800種別プレスタイプ槽深さ(mm)220タイプ水切りなし槽内寸法(mm)520×480棚板耐荷重(kg)50質量(kg)14バックガード(奥行/高さ)(mm)40/90ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430備考プレスシンク荷姿完成品RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
※再配達や返品となった場合 、再配達費用・返品手数料が発生する可能性がございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40197884
2020-10-06
用途: ベランダ用の流し
建設業・工事業

とても良いです。屋外に置くから高さ調整部分がSUS製ならもっと良かったです。

対象商品 : 40197911
2017-01-17
用途: 手洗い、掃除

オーバーフローも有り安心、見た目も美しく、非常に満足。しかし、欲を言えば、ステンレス板がやや薄い。使い勝手に支障はないが前面エプロンの上辺が固定されていないため押すとへこんでしまう。裏から押せば元に戻るが、へこんだ時ステンレス板の反射の縞模様でへこんだことが見た目に分かってしまい、薄さが強調される。しかしコストパフォーマンスは非常に高く、値段からすれば非常に満足。また、とても軽いのですぐに動いてしまう。壁固定用のステンレス金具を自分で買ってきて壁に固定したが、初めから標準部品として付属していれば良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 40197954
2015-03-19
用途: 工場内の機器の洗浄用

価格の割に丈夫で良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする