WG3-750K ステンレスワゴン(可動棚) 東製作所 40198916

 

WG3-750K ステンレスワゴン(可動棚) 東製作所 40198916
WG3-750K ステンレスワゴン(可動棚) 東製作所 40198916
WG3-750K ステンレスワゴン(可動棚) 東製作所 40198916

ステンレスワゴン(可動棚)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)750
奥行(mm)450
内容量1台注文コード40198916品番WG3-750K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。

用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に付属品棚板1枚付き。材質SUS430質量(kg)17段数3段奥行(mm)450間口(mm)750全高(mm)800棚ピッチ(mm)20天板耐荷重(kg)60棚板耐荷重(kg)40キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個仕様中棚上下可動荷姿完成品使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 機器の移動
国立大学法人東京大学教育・研究機関

少しガタガタし、真ん中のトレーが固定されているものの、かなり甘い設計(固定が不十分)です。高さを調整するレンチがなく、別当用意する必要がある。

対象商品 : 40198916
2019-05-17
用途: 料理の運搬と什器類の運搬に使用
株式会社日比谷松本楼飲食業

段ワゴンが古くなり適当なものを探して居りましたら、モノタロウさんで希望に沿うものが見つかり現場の調理場で好評で、追加でもう一台購入させていただきました。
SUS製で洗浄清掃が楽にできるため衛生面でも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする