チップ ADMT13/17/21-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質T3130
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード40205417品番ADMT210408PR-MJ T3130
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質T3130厚さ(mm)4.76形状平行四辺形85°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)20.6コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする