曜日別特売

チップ AOMT07-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質AH140
コーナー半径(mm)0.4
刃長l(mm)8
内容量1箱(10個)注文コード40205496品番AOMT070204PDPR-MJ AH140
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,218
販売価格(税別)
8,380
材質AH140コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.3内接円直径(Φmm)4.7刃長l(mm)8形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり適合工具TungRec TPO07/EPO07形コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする