タンガロイ
チップ APMT07/09/12-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
T3130
AH120
AH140
GH330
T3130
厚さ(mm)
3.97
3.18
3.97
4.76
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40205672
品番
APMT09T308PN-MJ T3130
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
材質
T3130
厚さ(mm)
3.97
形状
平行四辺形85°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
刃長l(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります