ゴムボート修理キット ネービー ゴムボート修理キット 修理キットB アキレス 40214144

ゴムボート修理キット 修理キットB

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1セット注文コード40214144品番ゴムボート修理キット ネービー
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。

用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書ネイビー
注意
※ボートの色を確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40214144
2023-12-06
用途: ゴムボートの補修
その他業種

接着剤が少ないので、ホームセンターで買い足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする