設定情報
販売価格(税別)¥279~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
十川ゴム

【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

注文コード40214275 用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 色乳白色 タイプゴムシート 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※指定サイズ毎に特別運賃がかかります。
※トムソン抜き加工のため、切断面に僅かなヒケが起こる可能性があります、ご了承ください。
※医療用には使用しないで下さい。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 650 / 税込 ¥ 715
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40214275
2020-03-03
用途:
防水性、耐水性、耐油性のある密閉蓋作成の部材として
特許機器株式会社 様 (製造業)

加工精度が良く密閉性はもちろん見た目も良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする