曜日別特売

チップ LMMU11/16-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状長方形90°材質AH120注文コード40216102品番LMMU110732PNER-MJ AH120
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状長方形90°材質AH120厚さ(mm)7.1内接円直径(Φmm)10.5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)11.1コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする