曜日別特売
0592897 弁当容器TR フルレンジ 福助工業 40216244

弁当容器TR フルレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×18袋)室数1注文コード40216244品番0592897
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
寸法(mm)158×158×45材質PPF耐熱温度(℃)130種別本体電子レンジ職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性あり料理・シーンテイクアウト・デリバリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする