曜日別特売
0574414 オードブル容器サークルトレー 福助工業 40216488

オードブル容器サークルトレー

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚×6袋)材質PS(ラミ)種別セット注文コード40216488品番0574414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

楽しい集いに最適なオードブル容器。
銀食器のような光沢が食材を華やかに見せます。
FP-3,5,8のフタは本体の回転テーブルになります。

寸法(縦×横×深さ)(mm)Φ385×34材質PS(ラミ)種別セット長辺(mm)385短辺(mm)385高さ(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00440204
2025-01-06
用途: オードブル
飲食業

値段も安く、今まで使用していたのと変わらず良いと思う。また利用したい。

対象商品 : 00440204
2023-11-30
用途: オードブル注文時
飲食業

今まで蓋の別売りタイプのを使っていました。
こちらは蓋とセットでしかもお値段が断然安く
これからもこちらのセットを注文します!

2が参考にしています
対象商品 : 00440204
2022-04-10
用途: オードブル
たべものやちきん飲食業

以前使っていた他社製品と同じように使用しています。
しかも価格は断然安い!
また注文します!

対象商品 : 00440204
2020-03-24
用途: オードブルの盛り付けに
いなかめし和郷飲食業

写真を見ての購入でしたが、普段使っているオードブルトレイよりも一回り小さかった為、倍の量で納品でした。
但し、テーブルに料理を多く提供する際にはテーブルの窮屈感がへるかも

対象商品 : 00440204
2016-10-06
用途: イベント時
建設業・工事業

まだ入荷していませんが、他店より安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする