タンガロイ
チップ PNCU0905-MJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
AH725
T1115
T3130
NS740
AH140
形状
正五角形108°
正五角形
正五角形108°
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40217143
品番
PNCU0905GNER-MJ AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
材質
AH725
形状
正五角形108°
厚さ(mm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
12.20
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります