タンガロイ
チップ RCMT-NAJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
刃長l(mm)
12
12
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40217432
品番
RCMT1204FN-NAJ KS15F
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
円形
材質
KS15F
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
7
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
刃長l(mm)
12
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります