タンガロイ
チップ SDCN/SDEN/SDNN 15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
T1115
NS740
AH140
T3130
T1115
AH120
UX30
形状
正方形90°
正方形
正方形90°
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40217983
品番
SDEN1504ZDSR T1115
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
15.88
材質
T1115
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります