チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7材質T3130注文コード40218306品番SEKN42EFTR T3130
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質T3130形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013寸法bs(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする