スミ
エスコン ホールケーキ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(100枚×30袋)
種別
本体
注文コード
40219534
品番
130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
3号ホールケーキ用
種別
本体
色
W
材質
PS
長辺(mm)
107
短辺(mm)
107
高さ(mm)
9
タイプ
3号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980