チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質T1115
形状正方形90°
内容量1箱(10個)注文コード40220056品番SPKN42ZTR T1115
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状正方形90°材質T1115厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07661534
2016-05-26
用途: フライス加工
株式会社中川機工製造業

以前から加工面がきれいなため、使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする