曜日別特売

チップ SWMW13T3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T3130厚さ(mm)3.97形状正方形90°注文コード40220546品番SWMW13T3AFTR T3130
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
トラスコ品番701-8142材質T3130形状正方形90°厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする