測定対象温度2ch動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと付属品温度センサ(TR-0106)×2、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源単3アルカリ×2、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)55表示測定値、電池寿命警告、その他温度測定範囲(℃)-40~110精度(℃)平均±0.3通信方法無線LAN、Bluetooth、USB電池寿命約10日~1年半アズワン品番6-9183-31RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通り 1秒~60分