オーツカ光学
LED照明拡大鏡 SKKL-B
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
倍率(倍)
2
注文コード
40223944
品番
SKKL-B-2
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式
無し
タイプ
テーブルスタンド式
倍率(倍)
2
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズ2倍
光源
白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応