オーツカ光学
LED照明拡大鏡 SKKL-B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
倍率(倍)
12
注文コード
40224005
品番
SKKL-B-12
参考基準価格(税別)
¥129,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式
無し
タイプ
テーブルスタンド式
倍率(倍)
12
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズ12倍
光源
白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応