オーツカ光学
LED照明拡大鏡 SKKL-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
倍率(倍)
15
注文コード
40224014
品番
SKKL-B-15
参考基準価格(税別)
¥142,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式
無し
タイプ
テーブルスタンド式
倍率(倍)
15
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズ15倍
光源
白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応