オーツカ光学
LED照明拡大鏡 SKKL-F
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
倍率(倍)
6
注文コード
40224215
品番
SKKL-F-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
この商品は
倍率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ
フリーアーム式
倍率(倍)
6
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズ6倍
光源
白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
無し
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)