オーツカ光学
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム ARコート付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
倍率(倍)
3.5
3.5
3.5
2
4(2倍レンズ装着時)/5(3.5倍レンズ装着時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40225816
品番
レクタシステム 3.5×AR
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り
質量(g)
730
倍率(倍)
3.5
対応機種
オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズ
レンズサイズ(mm)
139×103
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ構成
1枚
間隔(mm)
150(目とレンズ)、120(レンズと対象物)