曜日別特売

チップ VPETR/L-JRP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.03厚さ(mm)2.38材質SH730注文コード40226611品番VPET0802008MFR-JRP SH730
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状ひし形35°材質SH730コーナー半径(mm)0.03切刃長さ(mm)8.3厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)8.3穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.3コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする