チップ VPETR/L-JRP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)厚さ(mm)2.38材質SH730注文コード40226636品番VPET0802018MFL-JRP SH730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
形状ひし形35°材質SH730切刃長さ(mm)8.3厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)8.3穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.3コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする