JID80 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 40227094

JID80 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 40227094
JID80 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 40227094
JID80 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 40227094
JID80 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 40227094
JID80 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 40227094

【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ

(2件のレビュー)
内容量1台バッテリー容量(mAh)1500付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)注文コード40227094品番JID80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。

用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3500付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)材質インパクトドライバ:PP+GF30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー

商品説明動画

電動工具 ドライバの違い編
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40227094JID8019221198JID80TCJID80 【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V アイリスオーヤマ 19221198【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8Vアイリスオーヤマ1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: ちょっとしたDIYに利用
製造業

小型軽量、バッテリィーも2個セットなのでDIYに最適でした。
価格もリーズナブルで大満足です。

対象商品 : 40227094
2022-04-25
用途: バイクの maintenance 使用

家庭用としては 扱いやすいです 手締め後 本締め前の締付には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする