可変範囲【奥行きエリア可変機能】
<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)
【幅エリア可変機能】
<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
色ホワイト質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂