曜日別特売
DA-T100ST 光線式アクティブセンサー DA-T100 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 40228038

光線式アクティブセンサー DA-T100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台ステンカラー注文コード40228038品番DA-T100ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。
幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。
業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。
「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。
また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。
7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。

可変範囲
【奥行きエリア可変機能】
<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)
【幅エリア可変機能】
<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
ステンカラー質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする