出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷)
第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)
色ブラック質量(g)約260電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz保護等級IP54使用周囲温度(℃)-20~+60検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3.2(最大取付)材質(外周部)樹脂