曜日別特売
HZ-1UB 超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 40228573

超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード40228573品番HZ-1UB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。

出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする