曜日別特売
YNMG160404-ZM T9125 チップ YNMG-ZM タンガロイ 40229305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ YNMG-ZM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質T9125注文コード40229305品番YNMG160404-ZM T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,700

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状多角形25°材質T9125コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴トラスコ品番702-7681穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2最大送り(mm)0.5最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40229305YNMG160404-ZM T912552124109YNMG160404-ZM T9225画像準備中チップ YNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする