曜日別特売

チップ YNMG-ZM

チップ YNMG-ZM - タンガロイチップ YNMG-ZM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状多角形25°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2最大送り(mm)0.5最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18444633YNMG160404-ZM NS95301箱(10個)NS95300.4
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444642YNMG160408-ZM NS95301箱(10個)NS95300.4
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703185YNMG160404-ZM GT95301箱(10個)GT95300.4
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703203YNMG160408-ZM GT95301箱(10個)GT95300.4
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124109YNMG160404-ZM T92251箱(10個)T92250.4
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124118YNMG160408-ZM T92251箱(10個)T92250.4
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124127YNMG160404-ZM T92351箱(10個)T92350.4
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124136YNMG160408-ZM T92351箱(10個)T92350.4
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843685YNMG160404-ZM T92151箱(10個)T92150.4
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843694YNMG160404-ZM T62151箱(10個)T62150.4
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843710YNMG160408-ZM T62151箱(10個)T62150.4
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229305YNMG160404-ZM T91251箱(10個)T91250.4
15,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40229323YNMG160408-ZM T91251箱(10個)T91250.4
15,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58035284YNMG160404-ZM1箱(10個)GT7300.4
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58035345YNMG160408-ZM1箱(10個)GT7300.4
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48852492YNMG160404-ZM T91351パック(10個)T91350.4
15,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48852517YNMG160408-ZM T91351パック(10個)T91350.4
15,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58035275YNMG160404-ZM1箱(10個)GT7300.4
11,600
取扱い終了
返品不可
58035336YNMG160408-ZM1箱(10個)GT7300.4
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40229305YNMG160404-ZM T912552124109YNMG160404-ZM T9225画像準備中チップ YNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40229323YNMG160408-ZM T912552124118YNMG160408-ZM T9225画像準備中チップ YNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58035284YNMG160404-ZM00703185YNMG160404-ZM GT9530画像準備中チップ YNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカ後継品です
58035345YNMG160408-ZM00703203YNMG160408-ZM GT9530画像準備中チップ YNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカ後継品です
48852492YNMG160404-ZM T913552124127YNMG160404-ZM T9235画像準備中チップ YNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48852517YNMG160408-ZM T913552124136YNMG160408-ZM T9235画像準備中チップ YNMG-ZMタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする